HAGER - Painike KNX K.1 - 4-pain. MI/RGB-mv ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muovi
Ohjauspisteiden määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153577
Sähkönumero
2803909
Toimittajan tuotenumero
80162776
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
4
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-painikekeskiö K.1, 4 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri antrasiitti. Käyttö easyKNX ja system KNX -järjestelmissä.
Painike 2-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
Painike 2-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


