HAGER - Painike KNX K.1 - 8-pain. MI/RGB-mv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muovi
Ohjauspisteiden määrä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153683
Sähkönumero
2803907
Toimittajan tuotenumero
80164770
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-painikekeskiö K.1, 8 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri puhtaanvalkoinen. Käyttöeasy KNX ja system KNX -järjestelmissä.
Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


