HAGER - Painike KNX K.1/K.3/Q.1/Q.3 - 1-os. mv. UJ.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - harmaa
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617153751
Sähkönumero
2803963
Toimittajan tuotenumero
80141170
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
harmaa
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
KNX-painikerunko 1-osainen 2-painikkeinen intergroidulla väyläliityntäyksiköllä K.1/K.5/Q.1/Q.3, soveltuu käytettäväksi sekä easyKNX (TXA100) että system KNX (ETS) -järjestelmissä Painikemoduuli 1-osainen RGB LEDillä, sisäinen lämpötila-anturi, integroitu väyläkytkentäyksikkö



