HAGER - Painike KNX K.5 - 2-pain. MI/RGB-mv RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153478
Sähkönumero
2803916
Toimittajan tuotenumero
80161773
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike 1-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


