HAGER - Painike KNX K.5 - 8-pain. MI/RGB-mv RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Ohjauspisteiden määrä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153690

Sähkönumero

2803919

Toimittajan tuotenumero

80164773

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

8

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikekeskiö K.1, 8 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri rosteri. Käyttö easy KNX jasystem KNX -järjestelmissä.

Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan