HAGER - Painike KNX Q.1/Q.3 - 2-pain. MI/RGB-mv ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334449423
Sähkönumero
2823006
Toimittajan tuotenumero
80141321
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike 1-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


