HAGER - Painike KNX Q.1/Q.3 - 6-pain. MI/RGB-mv ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 3

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334449447

Sähkönumero

2823008

Toimittajan tuotenumero

80143321

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

3

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

lakattu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikekeskiö Q.1/Q.3. 6 painikkeella. merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä. väri antrasiitin musta.Käyttö easy KNX ja system KNX -järjestelmissä.

Painike 3-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan