HAGER - Painike KNX Q.1/Q.3 - 8-pain. MI/RGB-mv ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153430

Sähkönumero

2803927

Toimittajan tuotenumero

80144326

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

8

Pinnan suojaus:

lakattu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikekeskiö Q.1/Q.3, 8 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri antrasiitin musta.Käyttö easy KNX ja system KNX -järjestelmissä.

Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan