HAGER - Painike KNX Q.1/Q.3 - 8-pain. MI/RGB-mv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153447
Sähkönumero
2803923
Toimittajan tuotenumero
80144329
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


