HAGER - Painike KNX R.1 - 1-os. lisät. op. lasi val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334383451

Sähkönumero

2803711

Toimittajan tuotenumero

75141160

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

lakattu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

16 mm

Kosketuspainike 1-osainen lisätoiminnoilla R.1 lasi konfig., puhtaanvalkoinen

Berker R.1/R.3 - kosketuspainikkeet lisätoiminnoilla

− Integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− Käyttö koskettamalla kevyesti painikepintoja valkoisen LEDin ympärillä
− Kytkin-, painike-, himmennys- ja verhotoiminnoille
− Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa
− Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen
− Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle
− 8:n valaistustilanteen palautus, asettelu ja tallennus
− Lämpötilan mittaus sisäisellä ja/tai ulkoisella anturilla keskiarvomuodossa − Lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Käytettävissä termostaatin laajennusyksikkönä
− Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla
− Estotoiminto anturipinnalle esim. puhdistettaessa lasipinta
− Arvolähetin himmennykselle, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua
− Väyläliityntä kytkentäliittimellä
− Asennus kaksiosaiseen kojerasiaan, esim. tyyppi 1809 (valuun) tai 1824 (kevyeen väliseinään)
− Asennus pystysuoraan
− Irrotussuojauksella kiinnitysrenkaaseen kiinnitettävällä ruuvilla


HUOM! Konfiguroitavat tuotteet, useita vaihtoehtoja merkintään (teksti ja/tai symbolit) on käytettävissä new product/labelling configurator osoitteessa configurator.hager.com
− yksilöllisesti merkityille lasi- ja kosketuspainikkeille (määritellyt versiot), uusi tuote-/merkintäkonfiguraattori luo piirrosnumeron, joka pitää ilmoittaa tuotekoodin lisäksi tilausta tehtäessä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan