HAGER - Painike KNX R.1/R.3 - 2-pain. MI/RGB-mv val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153539

Sähkönumero

2803928

Toimittajan tuotenumero

80161869

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikekeskiö R.1/R.3, 2 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri puhtaanvalkoinen.Käyttö easy KNX ja system KNX -järjestelmissä.

Painike 1-osainen, RGB LED:eillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan