HAGER - Painike KNX R.3 - 3-os. lisät. lasi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - musta
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334383635
Sähkönumero
2803730
Toimittajan tuotenumero
75143855
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
musta
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
6
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm
Berker R.1/R.3 - kosketuspainikkeet lisätoiminnoilla
− Integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− Käyttö koskettamalla kevyesti painikepintoja valkoisen LEDin ympärillä
− Kytkin-, painike-, himmennys- ja verhotoiminnoille
− Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa
− Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen
− Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle
− 8:n valaistustilanteen palautus, asettelu ja tallennus
− Lämpötilan mittaus sisäisellä ja/tai ulkoisella anturilla keskiarvomuodossa − Lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Käytettävissä termostaatin laajennusyksikkönä
− Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla
− Estotoiminto anturipinnalle esim. puhdistettaessa lasipinta
− Arvolähetin himmennykselle, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua
− Väyläliityntä kytkentäliittimellä
− Asennus kaksiosaiseen kojerasiaan, esim. tyyppi 1809 (valuun) tai 1824 (kevyeen väliseinään)
− Asennus pystysuoraan
− Irrotussuojauksella kiinnitysrenkaaseen kiinnitettävällä ruuvilla
HUOM! Konfiguroitavat tuotteet, useita vaihtoehtoja merkintään (teksti ja/tai symbolit) on käytettävissä new product/labelling configurator osoitteessa configurator.hager.com
− yksilöllisesti merkityille lasi- ja kosketuspainikkeille (määritellyt versiot), uusi tuote-/merkintäkonfiguraattori luo piirrosnumeron, joka pitää ilmoittaa tuotekoodin lisäksi tilausta tehtäessä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


