HAGER - Painike KNX R.3 - 3-os term+LED-n. op. lasi val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334383765
Sähkönumero
2803755
Toimittajan tuotenumero
75643150
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm
Kosketuspainike R.3 3-osainen termostaatilla ja näytöllä, konfiguroitava painikemerkinnöille ja teksteille- Integroitu väyläkytkentäyksikköKäyttöjännite 21 ... 32 VDCVirrankulutus 23 mAKäyttölämpötila -5 ... +45 °CEnergiatehokkuusluokka IV (2%)Mitat (L x K x S) 81 x 152 x 10 mm− sinisellä käyttö-LEDillä ja 6:lla valkoisella tilanilmaisu-LEDillä− lisätuotteille asennuksen täydentämiseksi yhteensopivin värein/materiaalien, katso tuotesarjat R.1/R.3− soveltuvat peitelevyt samantyylisenä lisäsovelluksille, katso tuotesarja R.xHUOM! Tilattaessa konfiguroitavaa tuotetta, www-sivuilta saatava konfigurointinumero on ilmoitettava tilauksen yhteydessä tilauksen saamiseksi eteenpäin tuotantoon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


