HAGER - Painike KNX S.1 - 1-os. mv. UJ

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153768

Sähkönumero

2803959

Toimittajan tuotenumero

80141180

Tukkuerä

72

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

harmaa

Materiaali:

muu

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero (vastaava):

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikerunko 1-osainen 2-painikkeinen intergroidulla väyläliityntäyksiköllä S.1/B.3/B.7, soveltuu käytettäväksi sekä easy KNX(TXA100) että system KNX (ETS) -järjestelmissä

Painikemoduuli 1-osainen RGB LEDillä, sisäinen lämpötila-anturi, integroitu väyläkytkentäyksikkö

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan