HAGER - Painike KNX S.1 - 2-os. mv. UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - harmaa
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617153799
Sähkönumero
2803970
Toimittajan tuotenumero
80142180
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
harmaa
Materiaali:
muu
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Painikemoduuli 2-osainen RGB LEDillä, sisäinen lämpötila-anturi, integroitu väyläkytkentäyksikkö
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


