HAGER - Painike KNX S.1 - 4-pain. MI/RGB-mv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153584
Sähkönumero
2803897
Toimittajan tuotenumero
80162780
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
1013
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike 2-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


