HAGER - Painike KNX S.1 - 6-pain. MI/RGB-mv ant/alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 3

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617153676

Sähkönumero

2803902

Toimittajan tuotenumero

80163785

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

3

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7016

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-painikekeskiö S.1, 6 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, värit antrasiittin musta jaalumiini. Käyttö easy KNX ja system KNX -järjestelmissä.

Painike 3-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan