HAGER - Painike KNX S.1 - 8-pain. MI/RGB-mv ant/alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617153737
Sähkönumero
2803903
Toimittajan tuotenumero
80164785
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7016
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike 4-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


