HAGER - Painike KNX TS Sensor - 1-os lisät. lasi alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334386049

Sähkönumero

2803580

Toimittajan tuotenumero

75141034

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

alumiini

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Kosketuspainike 1-osainen lisätoiminnoilla TS Sensor, lasi, alumiini

Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan