HAGER - Painike KNX TS Sensor - 2-os lisät. lasi alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334383802

Sähkönumero

2803586

Toimittajan tuotenumero

75142034

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

alumiini

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Kosketuspainike 2-osainen lisätoiminnoilla TS Sensor, lasi, alumiini

Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan