HAGER - Painike KNX TS Sensor - 2-os lisät. lasi val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334383826
Sähkönumero
2803584
Toimittajan tuotenumero
75142830
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


