HAGER - Painike KNX TS Sensor - 2-os term. op. lasi val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334383987

Sähkönumero

2803605

Toimittajan tuotenumero

75642130

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Kosketuspainike 2-osainen lämpötilansäät. TS Sensor, lasi konfig., alumiini

Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla
− Integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− Käyttö koskettamalla kevyesti painikepintoja valkoisen LEDin ympärillä
− Kytkin-, painike-, himmennys- ja verhotoiminnoille
− Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa
− Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen
− Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle
− 8:n valaistustilanteen palautus, asettelu ja tallennus
− Integroitu lämpötila-anturi
− Lämpötilan mittaus sisäisellä ja/tai ulkoisella anturilla keskiarvomuodossa
− Lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Käytettävissä termostaatin laajennusyksikkönä
− Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla
− Estotoiminto anturipinnalle esim. puhdistettaessa lasipinta
− arvolähetin himmennykselle, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua
− Väyläliityntä kytkentäliittimellä
− Asennus pystysuuntaisesti
− Käytä asennukseen aina 2-osaista matalaa kojerasiaa, tyyppi 1871
− Adapterirenkaalla irrotussuojaukseen, varjoyhdistykseen ja erityisasennusolosuhteisiin
− Irrotusimukuppityökalulla

HUOM! Konfiguroitava TS Sensor -painiketuotteet − useita vaihtoehtoja merkintään (teksti ja/tai symbolit) on käytettävissä new product/labelling configurator osoittees sa configurator.hager.com
− yksilöllisesti merkityille lasi- ja kosketuspainikkeille (määritellyt versiot), uusi tuote-/merkintäkonfiguraattori luo piirrosnumeron, joka pitää lisäksi ilmoittaa tilausta tehtäessä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan