HAGER - Painike KNX TS Sensor - 3-os lisät. lasi val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painikkeiden määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334383871

Sähkönumero

2803590

Toimittajan tuotenumero

75143830

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Painikkeiden määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Kosketuspainike 3-osainen lisätoiminnoilla TS Sensor, lasi, puhtaanvalkoinen

Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan