HAGER - Painike KNX TS Sensor - 3-os term. lasi alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - alumiini
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334317920
Sähkönumero
2803610
Toimittajan tuotenumero
75643034
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
alumiini
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Berker TS Sensor - lasipintaiset kosketuspainikeet lisätoiminnoilla
− Integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− Käyttö koskettamalla kevyesti painikepintoja valkoisen LEDin ympärillä
− Kytkin-, painike-, himmennys- ja verhotoiminnoille
− Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa
− Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen
− Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle
− 8:n valaistustilanteen palautus, asettelu ja tallennus
− Integroitu lämpötila-anturi
− Lämpötilan mittaus sisäisellä ja/tai ulkoisella anturilla keskiarvomuodossa
− Lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Käytettävissä termostaatin laajennusyksikkönä
− Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla
− Estotoiminto anturipinnalle esim. puhdistettaessa lasipinta
− arvolähetin himmennykselle, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua
− Väyläliityntä kytkentäliittimellä
− Asennus pystysuuntaisesti
− Käytä asennukseen aina 2-osaista matalaa kojerasiaa, tyyppi 1871
− Adapterirenkaalla irrotussuojaukseen, varjoyhdistykseen ja erityisasennusolosuhteisiin
− Irrotusimukuppityökalulla
HUOM! Konfiguroitava TS Sensor -painiketuotteet − useita vaihtoehtoja merkintään (teksti ja/tai symbolit) on käytettävissä new product/labelling configurator osoittees sa configurator.hager.com
− yksilöllisesti merkityille lasi- ja kosketuspainikkeille (määritellyt versiot), uusi tuote-/merkintäkonfiguraattori luo piirrosnumeron, joka pitää lisäksi ilmoittaa tilausta tehtäessä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


