HAGER - Painike KNX W.1 - 2-os. vaaka-as. T UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334418719
Sähkönumero
2823099
Toimittajan tuotenumero
80141500
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
Duroplast
RAL-numero (vastaava):
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-painikerunko 2-osainen. painikeosa vaaka-asennossa lepotilassa. vipu- ja asennuskehys/rasia valitaan käyttötarpeen mukaan jahalutun asennustavan mukaan (pinta-asennus tai uppoasennus) erillistuotteena. KNX-painikerunko 2-osainen vaaka-asentoisella vivun kiinnitystallalla neljällä ohjauspisteellä W.1 pinta- tai uppoasennukseen sisäänrakennetulla väyläkytkentäyksiköllä. Väylä liityntä sille varatulla väyläliittimellä. Punainen status-LED ja valaistu ohjelmointipainike. Toimintona käsikatkaisu aikaisemmin automaattisesti käynnistetyille toiminnoille.


