HAGER - Painike langaton K S.1/B.3/B.7 - 1-os RF quicklink VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334368748

Sähkönumero

2803614

Toimittajan tuotenumero

85145188

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Painikevipuosa RF-toiminnolla 1-osainen matta puhtaanvalkoinen, rungoille 85121100, 85121200,85421100,85421200, peitelevyt 55x55-keskiöllä S.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET

KNX-radiopainike 1-osainen quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan