HAGER - Painike langaton K S.1/B.3/B.7 - 2-os. PAR 3V quicklink val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370628

Sähkönumero

2803659

Toimittajan tuotenumero

85656288

Tukkuerä

72

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

4

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Langaton painike 2-osainen matta puhtaanvalkoinen paristokäyttöinen 3V paristo, erilliskäyttöön quicklink-järjestelmiin maks. 20laitetta tai KNX-järestelmiin mediakytkimen TR131A/TR351A kanssa, Berker.NET

Radiopainike pintaan 2-osainen litteä quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan