HAGER - Painike langaton K S.1/B.3/B.7 - 4-os. RF quicklink ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334381662

Sähkönumero

2803622

Toimittajan tuotenumero

85648183

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Painikevipuosa RF-toiminnolla 4-osainen matta alumiini, rungoille 85121100,85121200, 85421100, 85421200, 85122200, 85422100 ja85020100, peitelevyt 55x55 -keskiöllä S.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET

KNX-radiopainike 4-osainen quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan