HAGER - Painike langaton K S.1/B.3/B.7 - 4-os. RF quicklink ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334381655
Sähkönumero
2803621
Toimittajan tuotenumero
85648185
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Painikevipuosa RF-toiminnolla 4-osainen matta antrasiitti, rungoille 85121100,85121200, 85421100, 85421200, 85122200, 85422100 ja85020100, peitelevyt 55x55 -keskiöllä S.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


