HAGER - Painike langaton KNX - 1os. valok. quicklink ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334369400

Sähkönumero

2803665

Toimittajan tuotenumero

85655185

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

antrasiitti

RAL-numero (vastaava):

7021

Radiopainike pinta-as. valok. 1-osainen quicklink S.1/B.x antrasiittimatta

Radiopainike pintaan 1-osainen litteä valokennolla quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan