HAGER - Painike langaton KNX K.1 - 1-os säät. kytk./him. MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334368878

Sähkönumero

2823033

Toimittajan tuotenumero

85145175

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Radiopainikevipu 1-osainen K.1 antrasiitti matta

KNX-radiopainike 1-osainen quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan