HAGER - Painike langaton KNX K.1 - 1-os säät. kytk./him. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334368861
Sähkönumero
2823032
Toimittajan tuotenumero
85145179
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Radiopainikevipu 1-osainen K.1 puhtaanvalkoinen kiiltävä
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


