HAGER - Painike langaton KNX K.1 - 1os. PAR 3V quicklink ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370543

Sähkönumero

2823045

Toimittajan tuotenumero

85655275

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

antrasiitti

RAL-numero (vastaava):

7021

Langaton painike 1-osainen matta antrasiitti paristokäyttöinen 3V paristo. erilliskäyttöön quicklink-järjestelmiin maks. 20laitetta tai KNX-järestelmiin mediakytkimen TR131A/TR351A kanssa

Radiopainike pintaan 1-osainen litteä quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan