HAGER - Painike langaton KNX K.1 - 1os PAR 3V quicklink VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334370536
Sähkönumero
2823044
Toimittajan tuotenumero
85655279
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Radiopainike pintaan 1-osainen litteä quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


