HAGER - Painike langaton KNX K.5 - 2os. PAR 3V quicklink RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 4
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334370772
Sähkönumero
2823051
Toimittajan tuotenumero
85656273
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
4
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Väri:
ruostumaton teräs
RAL-numero (vastaava):
9022
Radiopainike pintaan 2-osainen litteä quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


