HAGER - Painike langaton KNX K.5 - 4-os säät. kytk./him. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334381778
Sähkönumero
2823043
Toimittajan tuotenumero
85648173
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Radiopainikevipu 4-osainen K.5 ruostumaton teräs, maalattu
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


