HAGER - Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 1os PAR 3V quicklink VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370574

Sähkönumero

2803995

Toimittajan tuotenumero

85655229

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Langaton painike 1-osainen samettinen puhtaanvalkoinen paristokäyttöinen 3V paristo, erilliskäyttöön quicklink-järjestelmiin maks.20 laitetta tai KNX-järestelmiin mediakytkimen TR131A/TR351A kanssa, Berker.NET

Radiopainike pintaan 1-osainen litteä quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan