HAGER - Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 2os. RF quicklink ALU.m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334443568
Sähkönumero
2823014
Toimittajan tuotenumero
85146124
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Berker.NET
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


