HAGER - Painike langaton KNX R.1/R.3 - 1-os. RF quicklink MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334368922

Sähkönumero

2803624

Toimittajan tuotenumero

85145131

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Painikevipuosa RF-toiminnolla 1-osainen musta, rungoille 85121100, 85121200,85421100,85421200, peitelevyt 55x55 -keskiöllä S.1,B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET

KNX-radiopainike 1-osainen quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan