HAGER - Painike langaton KNX R.1/R.3 - 1-os. RF quicklink VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334368915
Sähkönumero
2803623
Toimittajan tuotenumero
85145139
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Painikevipuosa RF-toiminnolla 1-osainen puhtaanvalkoinen, rungoille 85121100, 85121200,85421100,85421200, peitelevyt 55x55-keskiöllä S.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


