HAGER - Painike langaton KNX R.1/R.3 - 2-os PAR 3V quicklink mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370802

Sähkönumero

2803663

Toimittajan tuotenumero

85656231

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

4

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Berker.NET

Radiopainike pintaan 2-osainen litteä quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan