HAGER - Painike langaton KNX R.1/R.3 - 2-os. RF quicklink VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334369127

Sähkönumero

2803625

Toimittajan tuotenumero

85146139

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Painikevipuosa RF-toiminnolla 2-osainen puhtaanvalkoinen, rungoille 85122200, 85422100 ja 85020100, peitelevyt 55x55 -keskiölläS.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET

KNX-radiopainike 2-osainen quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan