HAGER - Painike langaton KNX S.1 - 1-os valok. quicklink alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334369424
Sähkönumero
2803666
Toimittajan tuotenumero
85655183
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
alumiini
RAL-numero (vastaava):
9006
Radiopainike pintaan 1-osainen litteä valokennolla quicklink
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


