HAGER - Painike langaton KNX S.1 - 1-os valok. quicklink val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334369387

Sähkönumero

2803664

Toimittajan tuotenumero

85655188

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Berker.NET

Radiopainike pintaan 1-osainen litteä valokennolla quicklink

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan