HAGER - Painike langaton KNX - TRE301 1-kan RF 868.3MHz IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 1
Väyläjärjestelmä LON - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615989277
Sähkönumero
2803096
Toimittajan tuotenumero
TRE301
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


