HAGER - Painike S.1 - 1N/10A/230V luk. PE-liit UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - avain
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Malli / Tyyppi - 1-napainen painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334200697
Sähkönumero
2111015
Toimittajan tuotenumero
383120
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
avain
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
1-napainen painike
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm




