Etusivu

HAGER - Painike S.1 - 1N/10A/230V luk. UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - avain

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Malli / Tyyppi - 1-napainen painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334190769

Sähkönumero

2111014

Toimittajan tuotenumero

383110

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

avain

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike Hager S.1/B.3/B.7 1N/10A/230V luk. uppo ruuviliittimillä Verhopainike 1-napainen lukkosylinterille Nimellisjännite 250 VAC Hetkellinen kosketinvirta 10 AVaroitus! Käytä ainoastaan seuraavia liimapakkauksia. Loctite, palvelulinja puh. +358 20122311 29691 Lasi-metalliliimapakkaus koostuen: 319 liimasta ja 7649 aktivaattorista- ilman kiinnityskynsiä - yleisavainjärjestelmille - merkinnöillä