HAGER - Painike W.1 - 5/10A/IP55 verho KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334441007
Sähkönumero
2009123
Toimittajan tuotenumero
50553525
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Moduulien lukumäärä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm


