Etusivu

HAGER - Painike W.1 - 5/10A/IP55 verho KJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334446323

Sähkönumero

2009122

Toimittajan tuotenumero

50553522

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Verhopainikekojekekeskiö. erillisvivut ylös- ja alasajosuunnille. asennus uppoon tai pintaan erikseen tilattavanuppoasennuskehyksen tai pinta-asennusrasian kanssa. väri puhtaanvalkoinen Verhokruunupainike 2-osaisella vivulla pinta- ja uppoasennukseen, painikkeen asennukseen tulee tilata erikseen W.1 -kalustesarjan pintakojerasia tai uppoasennuskehys halutun asennustavan ja mahdollisen kalusteyhdistelmän mukaan. Painikeen vivut on merkitty ajosuuntia merkkaavilla nuolisymboleilla. Painikkeen liitännät ovat asennusta nopeuttavilla jousiliittimillä. Soveltuu IP55 tiiveysluokan mukaisiin kostean tilan asennuksiin ulko- ja sisätiloissa. Materiaali iskun kestävä thermoplast -muovi.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan