HAGER - Painike W.1 - HÄTÄ-SEIS 1s+1a 10A KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennustapa - pinta-asenteinen
Suojan halkaisija - 36.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334390442
Sähkönumero
2009052
Toimittajan tuotenumero
44713512
Tukkuerä
30
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Suojan halkaisija:
36.5 mm
HÄTÄ-SEIS-painikerunko keskiölevyllä uppo- ja pinta-asennukseen 1s+1a kosketin 10A/240VAC/440VAC ruuviliittimillä väri harmaa,käyttölämpötila -40 ... +60 ast, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Hätä-Seis -painikerunko, 1a kosketin + 1s kosketin pinta-/uppoasennus


